軸付メタルダイヤ先丸型

軸付メタルダイヤ先丸型 - アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ先丸型 - アオヤマ技研工業

石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。

用途石材の研削・研磨加工内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
粒度
外径D(Φmm)
軸径(Φmm)
寸法X(mm)
高さT(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44183239--4086無垢10
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183257--40106無垢10
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
44183284--4086無垢15
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183309--40106無垢15
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183318--40126無垢15
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183327--40156無垢15
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183354--4086無垢20
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183379--40106無垢20
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183388--40126無垢20
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183397--40156無垢20
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183406--40206520
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183449--40126無垢25
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183458--40156無垢25
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183467--40206525
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183476--40256525
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183503--40126無垢30
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183519--40156無垢30
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183528--40206530
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183537--40256530
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183546--40306530
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183555--40206535
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183564--40256535
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183573--40256540
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
67938748【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)40126無垢20
オープン22,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
44183248--4096無垢10
オープン
取扱い終了
返品不可
44183266--40126無垢10
オープン
取扱い終了
返品不可
44183275--40156無垢10
オープン
取扱い終了
返品不可
44183293--4096無垢15
オープン
取扱い終了
返品不可
44183336--40206515
オープン
取扱い終了
返品不可
44183345--40256515
オープン
取扱い終了
返品不可
44183363--4096無垢20
オープン
取扱い終了
返品不可
44183415--40256520
オープン
取扱い終了
返品不可
44183424--40306520
オープン
取扱い終了
返品不可
44183433--40356520
オープン
取扱い終了
返品不可
44183485--40306525
オープン
取扱い終了
返品不可
44183494--40356525
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする