アオヤマ技研工業
軸付メタルダイヤ球型
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途
石材の研削・研磨加工
軸長(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44183589
-
40
6
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183598
-
40
6
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183607
-
40
6
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183625
-
40
6
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183634
-
40
6
15
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183643
-
40
6
16
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183677
-
40
6
19
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183686
-
40
6
20
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
44183616
-
40
6
9
オープン
取扱い終了
返品不可
44183659
-
40
6
17
オープン
取扱い終了
返品不可
44183668
-
40
6
18
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください