フリーアクセスフロア用基台

フリーアクセスフロア用基台 - 内外電機
付属品本体連結用ボルト(M10×35、ばね座金、平座金付)×4本材質板厚(mm)2.3、4.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全33種類を絞り込む
適合
33種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44237148NFZA110-25Cキャビネット深さ250mm用、ヨコ幅1000mm用8.7860(アンカーボルト取付ピッチ)940(ボデー連結寸法)100(ボデー連結寸法)
27,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237157NFZA110-25Kキャビネット深さ250mm用、ヨコ幅1000mm用8.7860(アンカーボルト取付ピッチ)940(ボデー連結寸法)100(ボデー連結寸法)
27,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237166NFZA110-35Cキャビネット深さ350mm用、ヨコ幅1000mm用9.9860(アンカーボルト取付ピッチ)940(ボデー連結寸法)200(ボデー連結寸法)
31,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237175NFZA110-35Kキャビネット深さ350mm用、ヨコ幅1000mm用9.9860(アンカーボルト取付ピッチ)940(ボデー連結寸法)200(ボデー連結寸法)
31,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237184NFZA110-40Cキャビネット深さ400mm用、ヨコ幅1000mm用10.6860(アンカーボルト取付ピッチ)940(ボデー連結寸法)250(ボデー連結寸法)
32,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237193NFZA110-40Kキャビネット深さ400mm用、ヨコ幅1000mm用10.6860(アンカーボルト取付ピッチ)940(ボデー連結寸法)250(ボデー連結寸法)
32,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237209NFZA110-50Cキャビネット深さ500mm用、ヨコ幅1000mm用11.8860(アンカーボルト取付ピッチ)940(ボデー連結寸法)350(ボデー連結寸法)
33,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237218NFZA110-50Kキャビネット深さ500mm用、ヨコ幅1000mm用11.8860(アンカーボルト取付ピッチ)940(ボデー連結寸法)350(ボデー連結寸法)
33,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237227NFZA112-25Cキャビネット深さ250mm用、ヨコ幅1200mm用9.91060(アンカーボルト取付ピッチ)1140(ボデー連結寸法)100(ボデー連結寸法)
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237236NFZA112-25Kキャビネット深さ250mm用、ヨコ幅1200mm用9.91060(アンカーボルト取付ピッチ)1140(ボデー連結寸法)100(ボデー連結寸法)
31,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237245NFZA112-35Cキャビネット深さ350mm用、ヨコ幅1200mm用11.11060(アンカーボルト取付ピッチ)1140(ボデー連結寸法)200(ボデー連結寸法)
34,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237254NFZA112-35Kキャビネット深さ350mm用、ヨコ幅1200mm用11.11060(アンカーボルト取付ピッチ)1140(ボデー連結寸法)200(ボデー連結寸法)
34,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237263NFZA112-40Cキャビネット深さ400mm用、ヨコ幅1200mm用11.81060(アンカーボルト取付ピッチ)1140(ボデー連結寸法)250(ボデー連結寸法)
35,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237279NFZA160-25Kキャビネット深さ250mm用、ヨコ幅600mm用6.3460(アンカーボルト取付ピッチ)540(ボデー連結寸法)100(ボデー連結寸法)
19,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237288NFZA160-35Cキャビネット深さ350mm用、ヨコ幅600mm用7.5460(アンカーボルト取付ピッチ)540(ボデー連結寸法)200(ボデー連結寸法)
23,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237297NFZA160-35Kキャビネット深さ350mm用、ヨコ幅600mm用7.5460(アンカーボルト取付ピッチ)540(ボデー連結寸法)200(ボデー連結寸法)
23,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237306NFZA160-40Cキャビネット深さ400mm用、ヨコ幅600mm用8.2460(アンカーボルト取付ピッチ)540(ボデー連結寸法)250(ボデー連結寸法)
24,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237315NFZA170-25Kキャビネット深さ250mm用、ヨコ幅700mm用6.9560(アンカーボルト取付ピッチ)640(ボデー連結寸法)100(ボデー連結寸法)
21,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237324NFZA170-35Cキャビネット深さ350mm用、ヨコ幅700mm用8.1560(アンカーボルト取付ピッチ)640(ボデー連結寸法)200(ボデー連結寸法)
24,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237333NFZA170-35Kキャビネット深さ350mm用、ヨコ幅700mm用8.1560(アンカーボルト取付ピッチ)640(ボデー連結寸法)200(ボデー連結寸法)
24,800
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237349NFZA170-50Cキャビネット深さ500mm用、ヨコ幅700mm用10.1560(アンカーボルト取付ピッチ)640(ボデー連結寸法)350(ボデー連結寸法)
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237358NFZA180-25Kキャビネット深さ250mm用、ヨコ幅800mm用7.5660(アンカーボルト取付ピッチ)740(ボデー連結寸法)100(ボデー連結寸法)
24,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237367NFZA180-35Cキャビネット深さ350mm用、ヨコ幅800mm用8.7660(アンカーボルト取付ピッチ)740(ボデー連結寸法)200(ボデー連結寸法)
27,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237376NFZA180-35Kキャビネット深さ350mm用、ヨコ幅800mm用8.7660(アンカーボルト取付ピッチ)740(ボデー連結寸法)200(ボデー連結寸法)
27,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237385NFZA180-40Cキャビネット深さ400mm用、ヨコ幅800mm用9.4660(アンカーボルト取付ピッチ)740(ボデー連結寸法)250(ボデー連結寸法)
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237394NFZA190-25Kキャビネット深さ250mm用、ヨコ幅900mm用8.1760(アンカーボルト取付ピッチ)840(ボデー連結寸法)100(ボデー連結寸法)
26,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237403NFZA190-35Cキャビネット深さ350mm用、ヨコ幅900mm用9.3760(アンカーボルト取付ピッチ)840(ボデー連結寸法)200(ボデー連結寸法)
29,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237419NFZA190-35Kキャビネット深さ350mm用、ヨコ幅900mm用9.3760(アンカーボルト取付ピッチ)840(ボデー連結寸法)200(ボデー連結寸法)
29,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237428NMZA110-25Cキャビネット深さ250mm用、ヨコ幅1000mm用8.9860(アンカーボルト取付ピッチ)940(ボデー連結寸法)100(ボデー連結寸法)
27,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237437NMZA112-25Kキャビネット深さ250mm用、ヨコ幅1200mm用10.11060(アンカーボルト取付ピッチ)1140(ボデー連結寸法)100(ボデー連結寸法)
31,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237446NMZA112-35Cキャビネット深さ350mm用、ヨコ幅1200mm用11.41060(アンカーボルト取付ピッチ)1140(ボデー連結寸法)200(ボデー連結寸法)
34,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237455NMZA112-35Kキャビネット深さ350mm用、ヨコ幅1200mm用11.41060(アンカーボルト取付ピッチ)1140(ボデー連結寸法)200(ボデー連結寸法)
34,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44237464NMZA160-25Cキャビネット深さ250mm用、ヨコ幅600mm用6.5460(アンカーボルト取付ピッチ)540(ボデー連結寸法)100(ボデー連結寸法)
19,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする