ACアダプター 12V20.83A 250W

ACアダプター 12V20.83A 250W - トキトレーディングACアダプター 12V20.83A 250W - トキトレーディングACアダプター 12V20.83A 250W - トキトレーディング

ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大きい。電源分離で熱やノイズから守る。メイトコネクタ付。

用途高品質で大きい出力のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0出力電圧(V)DC12・20.83A(250W)入力電圧(V)AC100-240電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90リップルノイズ(mVp-p)240効率出力:87% (Average load)動作温度範囲(℃)-20~40MTBF(時間)80000(計算値)内容量1セット
注意
※屋内使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44204878PW-250A4-1Y120E-L6-3
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする