トキトレーディング
防水キーボード&マウス(セット) 洗えるIP68
ウォッシャブル。アルコール消毒液噴霧OK。USB接続。院内感染予防に。人気製品です!
用途
洗える衛生的な防水キーボードとマウス
色
ホワイト
インターフェイス
USB
材質
シリコン
接続方式
有線
安全規格
CE、FCC
OS
Windows10/8.1/7 MacOS9/OSX
防水性
IP68
内容量
1セット
注意
※屋内使用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204948
KBDTKB106JMOSTM500OP
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください