トキトレーディング
金属製ステンレスキーボード 耐久 防塵IP65
ステンレスSUS304製で耐久性に優れています。金属製で摩耗に強い。日本語配列。65キー。現場のIoT化に!
用途
耐久性に優れたステンレス製キーボード
色
シルバー
インターフェイス
USB
材質
ステンレス(SUS304)
接続方式
有線
安全規格
CE、FCC
OS
Windows10/8.1/7 MacOS9/OSX他
防水性
IP65
内容量
1セット(5台)
注意
※屋内使用/デスクトップタイプ(組込式ではありません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44204975
KBD-TKB-64-MT-5
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください