曜日別特売

野菜用サンヨール液剤AL

野菜用サンヨール液剤AL - エムシー緑化

サンヨール乳剤をご家庭でも使いやすいように希釈したそのまま使えるスプレー剤です。
この1本で花と野菜のアブラムシ類・コナジラミ等の殺虫と、うどんこ病などの殺菌に効果があります。

適合病害虫(きゅうり)うどんこ病、べと病、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、(トマト)うどんこ病、灰色かび病、葉かび病、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、(ピーマン)うどんこ病、アブラムシ類、(すいか・メロン)うどんこ病、アブラムシ類、ハダニ類、(かぼちゃ)うどんこ病、(いちご)ハダニ類、うどんこ病、アブラムシ類、(ばら)うどんこ病、黒星病、アブラムシ類、チュウレンジハバチ、ハダニ類、ナメクジ類、(きく)うどんこ病、白さび病、アブラムシ類、ハダニ類、ナメクジ類、(ペチュニア・スターチス・プリムラ・パンジー)うどんこ病、ナメクジ類、アブラムシ類、ハダニ類、(さるすべり)うどんこ病、アブラムシ類、カイガラムシ類、ケムシ類、イラガ類、(まさき・さざんか)ツノロウムシ、ケムシ類、イラガ類、(つつじ類)ツツジグンバイ、ツツジコナジラミ、ケムシ類、イラガ類、(樹木類)ケムシ類、イラガ類、(花き類)うどんこ病、ハダニ類、アブラムシ類、ナメクジ類、(日本芝)葉腐病/ラージパッチ、さび病有効成分(DBEDC)0.04%性状淡青紫色澄明液体農林水産省登録第(号)20849毒劇区分普通物内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44335839-
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする