曜日別特売

エコペール

エコペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]エコペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]エコペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]エコペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]エコペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]エコペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]エコペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]エコペール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(1件のレビュー)

本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。止め具はサビないプラスチック製です。

材質ポリプロピレン(PP)グレー耐熱温度(℃)-10~120フタの種類かぶせ式内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
トラスコ品番
種別
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4434246400401-478-6939フタ130815
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
4434247300400128478-6921本体6803850
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
4434248900407-478-6998フタ110460
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
443424980040646478-6980本体5301720
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
4434250700405-478-6971フタ115624
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
443425160040475478-6963本体5802350
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
4434252500403-478-6955フタ120744
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
443425340040295478-6947本体6053250
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
4434254300412-478-7048フタ100450
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
443425590041145478-7030本体5001600
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
4434256800410-478-7021フタ115850
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
443425770040970478-7013本体5302449
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
443425860040890478-7005本体6603000
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44342534
2025-05-12
用途: 野外ゴミ箱
サービス業

10年間使用していて蓋が壊れてしまい、同じ物を探していました。ホームセンターには90リットルタイプがどこも置いてなくて助かりました。ゴミ袋が2つ押し込めば入るので重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする