曜日別特売
00412 エコペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44342543

00412 エコペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44342543
00412 エコペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44342543

エコペール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は容量・商品タイプ・トラスコ品番など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
商品タイプ
フタ
トラスコ品番
478-7048
注文コード
44342543
品番
00412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。止め具はサビないプラスチック製です。

間口(mm)
465
奥行(mm)
435
高さ(mm)
100
種別
フタ
トラスコ品番
478-7048
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
質量(g)
450
タイプ
丸型
適合品番
本体:00411
ストッパー
あり
耐熱温度(℃)
-10~120
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
フタ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44342534
2025-05-12
用途: 野外ゴミ箱
サービス業

10年間使用していて蓋が壊れてしまい、同じ物を探していました。ホームセンターには90リットルタイプがどこも置いてなくて助かりました。ゴミ袋が2つ押し込めば入るので重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする