TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ちりとり
(1件のレビュー)
少し大きめで、しっかりゴミを集めます。
用途
ちりとり
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
157
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44343505
00473
260×370×130
グレー
¥
510
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
44343496
00469
370×260×130
グリーン
¥
450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください