エンジニア
LEDスタンドルーペ
こんなお得な商品も!
拡大鏡 電池式 LEDライト付き
モノタロウ
¥
2,098
税込
¥
2,308
(23)
ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。
250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。
電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率
2倍
電源
電池、コンセント、USB
レンズ径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44345149
SL-25
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【LEDスタンドルーペ】SL-25
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった