エンジニア
LEDポケットルーペ
レンズの展開時にライトが点灯します。
折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率
3.5倍
付属品
CR2016(テスト用)×2個
質量(g)
46
電池
CR2016
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44345158
SL-32
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【LEDポケットルーペ】SL 32・33
参考になった