エンジニア
ライティングルーペ
電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。
対象の上に置くだけで焦点が合います。
0.5mm、1/32”スケール内蔵。
LEDライト付き。
用途
電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。
倍率
5倍
寸法(mm)
H190×W56×H62
質量(g)
161
レンズ径(Φmm)
Φ50
材質(レンズ)
ガラスレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44345194
SL-36
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【ライティングルーペ】SL-36
参考になった