曜日別特売

メガネルーペ

メガネルーペ - エンジニアメガネルーペ - エンジニアメガネルーペ - エンジニアメガネルーペ - エンジニアメガネルーペ - エンジニアメガネルーペ - エンジニアメガネルーペ - エンジニアメガネルーペ - エンジニア

メガネをかけたままでも使用可能。
両手が使えて作業効率がアップ。
レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。
倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意

付属品クロス、ケース質量(g)42レンズサイズ(mm)L142×W180×H50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44345219SL-1001.6倍
8,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
44345228SL-1012倍
8,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
44345237SL-1022.3倍
9,200
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【メガネルーペ】SL-100
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする