曜日別特売

ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水

ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 - シンワ測定ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 - シンワ測定ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 - シンワ測定ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 - シンワ測定ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 - シンワ測定ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 - シンワ測定ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 - シンワ測定ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 - シンワ測定
(4件のレビュー)

防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。

用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ約10分電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)使用温度範囲(℃)-10~50材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
マグネット
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44346375753131個350×56×26310(電池含む)なし
24,150
15,980
17,578(税込)
当日出荷
44346384753161個350×56×26360(電池含む)あり
25,880
17,980
19,778(税込)
当日出荷
44346393753141個450×56×26400(電池含む)なし
25,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
44346409753171個450×56×26450(電池含む)あり
27,030
18,980
20,878(税込)
当日出荷
44346418753151個600×56×26485(電池含む)なし
26,450
17,980
19,778(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月17日
44346427753181個600×56×26560(電池含む)あり
28,180
18,980
20,878(税込)
当日出荷
2092935575313(校正証明:一般)1セット350×56×26310(電池含む)なし
オープン
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092936475314(校正証明:一般)1セット450×56×26400(電池含む)なし
オープン
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092938075315(校正証明:一般)1セット600×56×26485(電池含む)なし
オープン
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092938975316(校正証明:一般)1セット350×56×26360(電池含む)あり
オープン
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092939875317(校正証明:一般)1セット450×56×26450(電池含む)あり
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092940775318(校正証明:一般)1セット600×56×26560(電池含む)あり
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【シンワ測定】ブルーレベル Pro 2 デジタル プロモーション用動画
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44346418753152092938075315(校正証明:一般)75315 ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水 シンワ測定 20929380ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水シンワ測定1セット
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20929389
2025-12-25
用途: ボーリング工での削孔角度確認用
建設業・工事業

最近はレベルの校正を言われ出したので校正付きのレベルは信用と信頼性が高く重宝してます。

2024-07-04
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

送風機の羽根角度調整に使用していますが、防塵防水と表記されていますが、過去2回、雨の中使用していて水没しました。電池のカバーの防水が甘く、雨が侵入して御臨終でした。
防塵防水を謳うのはどうかな?と思います。

対象商品 : 44346427
2021-12-10
用途: 製品の製作に使用

弊社は鉄骨の構造物を製造しておりますが、この製品は簡単に
角度が確認できるため、大変便利です。
信頼できるメーカの製品が短期間で入手でき、大変満足しています。

対象商品 : 44346393
2024-03-18
用途: 鉄骨据付工事
鴨川工業株式会社建設業・工事業

届いてビックリ
マグネットが無かった為 縦使いができなかった。
確認不足!!
まあ 使い道はいろいろあるので
これはこれで使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする