曜日別特売

法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横

法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横 - シンワ測定法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横 - シンワ測定法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横 - シンワ測定
(1件のレビュー)

表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。

用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4434643679077
690
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44346436
2021-03-24
用途: 事務所への掲示
建設業・工事業

新事務所の掲示として探していました。非常に使い勝手がよく満足しております。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする