曜日別特売

曲尺用ストッパー 厚手広巾用

曲尺用ストッパー 厚手広巾用 - シンワ測定曲尺用ストッパー 厚手広巾用 - シンワ測定曲尺用ストッパー 厚手広巾用 - シンワ測定曲尺用ストッパー 厚手広巾用 - シンワ測定曲尺用ストッパー 厚手広巾用 - シンワ測定
(2件のレビュー)

曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。
45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。
材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。
厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。
対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。
ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。

用途留め加工、ケガキ作業時に使用。材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4434646312428
1,320
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】曲尺用ストッパー プロモーション用動画
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44346463
2023-11-10
用途: 製缶ケガキ用
日本アイキャン株式会社

曲がり尺の幅に合わせて押えが調整できない。0.5mm隙間。

対象商品 : 44346463
2019-12-14
用途: 工作一般

やっと出たと思って飛びついて購入。残念ながらABS樹脂製。金属はツマミと細い当て板ぐらい。シンワの曲尺で使い続けていたが、微妙に厚いモノタロウの曲尺も入るようになってしまった。少し減ったのだろう。かえって便利になった。耐久性も精度もABS樹脂という事で、まあ小学校文房具程度。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする