曜日別特売

12V ヒートレザーグローブtype-1

12V ヒートレザーグローブtype-1 - Heatech12V ヒートレザーグローブtype-1 - Heatech

<ゴートスキンを使用した本格ガントレットタイプ>
袖部分まで覆う長さのあるガントレットタイプ。
カフスにジッパーを備え、着脱しやくすなっています。
しなやかで手に馴染みやすい上質なゴートスキンを使用し、手の平には補強も施しました。
スマホタッチ対応

素材
【表地】やぎ革
【裏地】ポリエステル 100%
【中綿】ポリプロピレン 65%、ポリエステル 35%
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443499975074001S
32,800
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
4435004950740063XL
32,800
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
443500065074002M
32,800
取扱い終了
返品不可
443500155074003L
32,800
取扱い終了
返品不可
443500245074004XL
32,800
取扱い終了
返品不可
4435003350740052XL
32,800
取扱い終了
返品不可
443500585074007WOMEN
32,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする