曜日別特売

7.4V_ヒートグローブ Type-1

7.4V_ヒートグローブ Type-1 - Heatech

専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
ゴートスキン&ナックルガード仕様で屈強に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部分外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも快適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付

素材
【表地】やぎ革
【裏地】ポリエステル 100%
【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443502345075001S
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
443502955075007WOMEN
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
443502435075002M
29,800
取扱い終了
返品不可
443502595075003L
29,800
取扱い終了
返品不可
443502685075004XL
29,800
取扱い終了
返品不可
4435027750750052XL
29,800
取扱い終了
返品不可
4435028650750063XL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする