曜日別特売

7.4V_ヒートグローブ Type-2N

7.4V_ヒートグローブ Type-2N - Heatech7.4V_ヒートグローブ Type-2N - Heatech

専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
人工皮革で軽量に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも最適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付

素材
【表地】本体:ポリエステル 100%
バッテリーボックス・手首ベルト・指甲側(小指以外):ナイロン 100%
フェイクスウェード部分:ナイロン 100%
指マチ部分:表側-ナイロン 84%、ポリウレタン 16% 裏側-ポリエステル 100%
【裏地】ポリエステル 100%
【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
ブラック内容量1双
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443503045076401S
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
443503655076407WOMEN
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
443503135076402M
24,800
取扱い終了
443503295076403L
24,800
取扱い終了
返品不可
443503385076404XL
24,800
取扱い終了
返品不可
4435034750764052XL
24,800
取扱い終了
返品不可
4435035650764063XL
24,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする