曜日別特売

KS傾斜ステップ

KS傾斜ステップ - 国元商会KS傾斜ステップ - 国元商会KS傾斜ステップ - 国元商会
(2件のレビュー)

仮設階段用ステップ。
工具不要で簡単に角度調整ができます。
全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。
安全確実なロック機構。
主要部品のメンテ交換が可能。

内容量1個
注意
※クランプボルトの締付トルクは34.3N・m(350kgf・cm)を厳守してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(kg)
踏面幅(mm)
取付幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6953525410246046004.5620×240730
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
6953526310249049005.5910×2401020
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
4682216910246026004.5620×240730
オープン
取扱い終了
代替品有
3889731310249019005.5910×2401020
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4682216910246026953525410246041024602 KS傾斜ステップ 国元商会 69535254KS傾斜ステップ国元商会1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3889731310249016953526310249041024901 KS傾斜ステップ 国元商会 69535263KS傾斜ステップ国元商会1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 段差のある隣地への移動
その他業種

ステップの角度調整が工具無しで確実にできた。強度的にも問題なさそう。

対象商品 : 46822169
2020-08-05
用途: 段差のある後背地への昇降用

段差の高さにうまい具合にマッチして快適に利用できている。
もっと早くから使っていれば良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする