KSガッツ

KSガッツ - 国元商会

鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。
あなたの発想で様々な用途が生まれる!
袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。
強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。
長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン)
基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。

適合径範囲鉄筋D13~D32ボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200]ボルト締付トルク(N・m)10~15内容量1セット(100個)
注意
※ボルトが鉄筋のフシ間に引っかかるように取り付けてください。
※取り付けボルトを締めすぎないようにしてください。
※直交引きで押しボルトに荷重が掛かる方向への使い方をしないでください。
※刻印されている矢印方向に付加がかかるようにご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44395743033402532N-8W5/16用
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44395759033402632N-9W3/8用
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする