冷却インキュベーターシェーカー

冷却インキュベーターシェーカー - オーハウス冷却インキュベーターシェーカー - オーハウス冷却インキュベーターシェーカー - オーハウス冷却インキュベーターシェーカー - オーハウス冷却インキュベーターシェーカー - オーハウス冷却インキュベーターシェーカー - オーハウス

速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能
外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
ポリカーボネート製の透明のフタにより、開けることなくサンプルの
確認が可能

仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm付属品オプションのモジュラーブロックセット用のアダプタブラケット電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)全体:41.9×25.7×27.9回転速度(min-1[r.p.m])100~200マイクロプレート使用時)、100~600(モジュラーブロック使用時)動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2またはモジュラーブロック×2周囲温度(℃)-10~65アズワン品番64-0975-25タイマー1秒~160時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44377647ISICMBCDGJP
898,800
779,800
857,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする