冷却インキュベーターシェーカー

冷却インキュベーターシェーカー - オーハウス冷却インキュベーターシェーカー - オーハウス冷却インキュベーターシェーカー - オーハウス冷却インキュベーターシェーカー - オーハウス冷却インキュベーターシェーカー - オーハウス冷却インキュベーターシェーカー - オーハウス冷却インキュベーターシェーカー - オーハウス

フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス
高速加熱、冷却および高速シェーキング能力
内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能
加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能
パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け)
ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる
クールタッチハウジング

回転速度(min-1[r.p.m])300~3000精度速度:±2%タイマー1分~99時間59分冷却能力周囲温度より高い場合2~3℃/分、周囲温度より低い場合0.5~1℃/分寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力USBホスト(標準装備)付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー電源3極電源(標準付属)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周囲温度(℃)
温度精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44377656ISTHBLCTSJP-17~10020℃~45℃で±0.5℃、20℃以下または45℃以上の場合±2℃
448,400
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44377665ISTHBLHTSJP+4~10020℃~45℃で±1℃、45℃以上の場合±2℃
418,800
409,800
450,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする