Heavy-Duty オービタルシェーカー

Heavy-Duty オービタルシェーカー - オーハウスHeavy-Duty オービタルシェーカー - オーハウスHeavy-Duty オービタルシェーカー - オーハウスHeavy-Duty オービタルシェーカー - オーハウスHeavy-Duty オービタルシェーカー - オーハウスHeavy-Duty オービタルシェーカー - オーハウス

変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能
1~10に設定可能な速度および時間ダイヤル搭載(アナログ)
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル)
特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能

仕様軌道:19mm付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:16電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.9内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御
回転速度(min-1[r.p.m])
動作環境
アズワン品番
タイマー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44377708SHHD1619ALJPアナログ25~5000~40℃、最大相対湿度80%、結露なし64-0974-441~120分ダイヤル式
276,900
269,800
296,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44377717SHHD1619DGJPデジタル15~500-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし64-0974-451秒~160時間
343,500
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

OHAUS Heavy Duty Orbital Shaker (EN)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする