オープンシェーカー

オープンシェーカー - オーハウスオープンシェーカー - オーハウスオープンシェーカー - オーハウス

変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
シングル偏心ドライブ採用
速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
速度校正モードを搭載しており、再校正可能

付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)材質トレイ:アルミストローク(mm)19許容荷重(kg)最大:6.8電源3極電源(標準付属)精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合±1rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.6回転速度(min-1[r.p.m])20~300動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力RS232C(標準装備)アズワン品番64-0974-51タイマー1秒~160時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44377769SHRC0719DGJP
379,200
369,800
406,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする