ウェービングシェーカー

ウェービングシェーカー - オーハウスウェービングシェーカー - オーハウスウェービングシェーカー - オーハウスウェービングシェーカー - オーハウスウェービングシェーカー - オーハウスウェービングシェーカー - オーハウスウェービングシェーカー - オーハウスウェービングシェーカー - オーハウス

薄型設計
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能
1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ)
速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に角度調整が可能(デジタル)
装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能

材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:2.3電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
制御
寸法(cm)
回転速度(min-1[r.p.m])
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44377805SHWV02ALJPすべり止めゴムマット×2(35.6×27.9cm)
セカンドトレイ
セカンドトレイ取付用部品
アナログトレイ:35.6×27.9、全体:42.5×27.9×16.51~7564-0974-49
186,800
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44377814SHWV02DGJPすべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)デジタルトレイ:29.9×22.21~3064-0974-50
191,800
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする