オーハウス
4-バー 調節可能プラットフォーム
調節可能クランピングバーは、様々な容器タイプに対応しています。
素材はステンレスです。
ベーストレイには、滑り止めゴムマットが付属します。
適合
【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHE×1619DGJP
寸法(cm)
全体:45.7×45.7
バー(cm)
45.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44378085
30400068
¥
69,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません