オーハウス
2-バー調節可能プラットフォーム
適合
【使用可能シェーカー】SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP
寸法(cm)
全体:21.8×29.7
バー(cm)
21.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44378566
30400121
¥
65,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません