チューブブロック

チューブブロック - オーハウスチューブブロック - オーハウスチューブブロック - オーハウス
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウェル数
1ウェル深さ(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
ウェル径(mm)
サンプルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44378645304001293024.610.2×14.2×4.67.90.5mLマイクロチューブ
117,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44378654304001302435.310.2×14.2×5.311.11.5mLマイクロチューブ
117,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44378663304001312435.310.2×14.2×5.311.52.0mLマイクロチューブ
117,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44378679304001322436.110.2×14.2×5.6125~7mLチューブ
106,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする