バイアルブロック

バイアルブロック - オーハウスバイアルブロック - オーハウスバイアルブロック - オーハウスバイアルブロック - オーハウスバイアルブロック - オーハウスバイアルブロック - オーハウスバイアルブロック - オーハウスバイアルブロック - オーハウス
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウェル数
1ウェル深さ(mm)
ウェル径(mm)
サンプルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4437885530400182203012.712mmバイアル
20,800
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4437886430400183203515.815mmバイアル
20,800
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4437887330400184154516.417mmバイアル
20,800
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4437888930400185124517.819mmバイアル
20,800
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4437889830400186124519.721mmバイアル
20,800
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443789073040018794521.723mmバイアル
20,800
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443789163040018884523.825mmバイアル
20,800
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443789253040018984525.828mmバイアル
20,800
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
443789343040019064528.816mmバイアル
20,800
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする