曜日別特売

スタイラス フードポット

スタイラス フードポット - タフコスタイラス フードポット - タフコスタイラス フードポット - タフコスタイラス フードポット - タフコ

ステンレス真空断熱構造で断熱効果バツグンです。
保温・保冷どちらにも使える便利なフードポット。
外ビンと内ビンの間に真空の壁を作って、熱を外に逃さない構造です。
熱源を必要としないので、エコロジーの面からもおすすめします。
フタの上部には空気抜きボタンを採用。
フタが開けにくい場合にはこのボタンを押すと、内部の圧力が下がりフタが開けやすくなります。

容量(mL)約320材質本体:ステンレス鋼(外側アクリル樹脂塗装)、フタ:ABS樹脂・ポリプロピレン、つまみ:ABS樹脂、空気抜きボタン:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム質量(g)約260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×130保温時間(h)約6(約55度以上)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44381673F-2460ブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
44381698F-2462レッド
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
44381689F-2461ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする