KIJIMA(キジマ)
フォグランプ LED
フォグランプキットでも使用しているフォグランプ単体の販売。補修部品として、汎用のフォグランプとして御使用下さい。
消費電力
12V‐0.82A(10.5W)/24V‐0.4A(12.5W)
色
ブラック
セット内容
本体、特殊ナット、取付ビス
色温度(K)
5700~6200
防塵防水性能
IP68
明るさ(Lm)
12V‐452/24V‐449
照光色
ホワイト
内容量
1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381899
205-3271
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください