透明OPPテープ(65ミクロン)

透明OPPテープ(65ミクロン) - キラックス透明OPPテープ(65ミクロン) - キラックス

軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。

用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.45以上引張強度(N/10mm)47.09以上テープ厚さ(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
注意
※電気絶縁や人体に貼るなど用途以外の使用しないでください。※保管の際は、直射日光・高温多湿を避け、テープを平らにしてください(変形します)。※冬場の低温時には、粘着力が発揮しにくいので、10℃以上の環境でご使用いただくか、よくテープを圧着してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44382949CLOPP(65)-48X501巻透明48500.065OPPフィルムアクリル系2.45以上N/10mm
オープン
278
306(税込)
9日以内出荷
44382958CLOPP(65)-48X50X3P1セット(3巻)透明48500.065OPPフィルムアクリル系2.45以上N/10mm
オープン
708
779(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする