曜日別特売

ビニールテープ

ビニールテープ - キラックスビニールテープ - キラックスビニールテープ - キラックスビニールテープ - キラックスビニールテープ - キラックスビニールテープ - キラックスビニールテープ - キラックスビニールテープ - キラックス
(1件のレビュー)

JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。

用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気工事の際は、必ず電源プラグを抜いた状態で作業してください。※600V以下でご使用ください。※人体には貼らないでください。※貼る面のほこり・油分・水分等はよくふき取ってから作業してください。※直射日光を避け、涼しい所で保管してください。
全16種類を絞り込む
内容量
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44382976KCBT-1910-WH10P1セット(10巻)19100.2ポリ塩化ビニールゴム系1.18以上N/10mm
オープン
669
736(税込)
当日出荷
44382985KCBT-1910-BK10P1セット(10巻)19100.2ポリ塩化ビニールゴム系1.18以上N/10mm
オープン
669
736(税込)
当日出荷
44382994KCBT-1910-GRY10P1セット(10巻)19100.2ポリ塩化ビニールゴム系1.18以上N/10mm
オープン
669
736(税込)
当日出荷
44383003KCBT-1910-CRM10P1セット(10巻)クリーム19100.2ポリ塩化ビニールゴム系1.18以上N/10mm
オープン
669
736(税込)
6日以内出荷
44383019KCBT-1920-WH10P1セット(10巻)19200.2ポリ塩化ビニールゴム系1.18以上N/10mm
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
44383028KCBT-1920-BK10P1セット(10巻)19200.2ポリ塩化ビニールゴム系1.18以上N/10mm
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
44383037KCBT-1920-GRY10P1セット(10巻)19200.2ポリ塩化ビニールゴム系1.18以上N/10mm
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
44383046KCBT-1920-CRM10P1セット(10巻)クリーム19200.2ポリ塩化ビニールゴム系1.18以上N/10mm
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
54196838KCBT-1920WH1個---ポリ塩化ビニールゴム系-
オープン
139
153(税込)
当日出荷
54196847KCBT-1910CRM1個クリーム---ポリ塩化ビニールゴム系-
オープン
69
76(税込)
6日以内出荷
54196856KCBT-1920GRY1個---ポリ塩化ビニールゴム系-
オープン
139
153(税込)
6日以内出荷
54196865KCBT-1910BK1個---ポリ塩化ビニールゴム系-
オープン
69
76(税込)
当日出荷
54196881KCBT-1910WH1個---ポリ塩化ビニールゴム系-
オープン
69
76(税込)
当日出荷
54196890KCBT-1920BK1個---ポリ塩化ビニールゴム系-
オープン
139
153(税込)
6日以内出荷
54196899KCBT-1920CRM1個クリーム---ポリ塩化ビニールゴム系-
オープン
139
153(税込)
6日以内出荷
54196908KCBT-1910GRY1個---ポリ塩化ビニールゴム系-
オープン
69
76(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 荷造り
その他業種

かなり使用するので20m巻きが必要でした。近くのホームセンターでは在庫がないため数が足りない為頻繁に足を運んでいたのですが、こちらで購入後翌日には届けて頂きとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする