メスダイス

メスダイス - ダイアメスダイス - ダイア
適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
圧縮回数
適合圧着ダイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44387946B-7955電線コネクター呼び:22、38343、326(満充電時)メスダイス:22~38
8,500
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44387964B-8123XA電線コネクター呼び:70、80、100210(満充電時)メスダイス:70~100
8,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする