HSC-38BL用直角切りアダプターセット

HSC-38BL用直角切りアダプターセット - オグラ

史上最軽量のD38高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。
底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。

付属品標準:急速充電器 DC18RF, バッテリ BL1860B, 六角棒レンチ (5), チップソー, ダストケース, 商品ケース、HSC-38BL用直角切りアダプター適合6.0Ahバッテリ1個あたりの切断回数:約30回、チップソー刃物1枚あたりの切断回数:約280回質量(kg)6.0 (バッテリ含む)バッテリー型式:BL1860B 6.0Ah 電圧:18V(DC18RFを使用の場合。冷却時間は除く。)本体外形寸法(mm)515×170×148最大切断能力D38:490N(SD345)使用充電器型式:DC18RF 入力容量:330W内容量1セット
注意
※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44394736-HSC-38BL
52,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする