BOSCH(ボッシュ)
コードレスインパクトドライバー
PDR18LI本体と新形状1.5Ahバッテリー1個のお求めやすいスターターセット。
用途
ネジ締め、穴あけ
セット内容
本体、新形状1.5Ahバッテリー、充電器、キャリングケース、両頭ビット×各1
質量(kg)
1.25
定格電圧(V)
18
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
(最大)125
締付能力(高力ボルト)
M5~M10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×80×240
充電時間(分)
約33(空→フル)※AL1830CV使用時
アズワン品番
65-0394-11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
回転数(min
-1
[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min
-1
[回/分])
締付能力(普通ボルト)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44394779
IPD118
130
0~2600
18
0~3200
M5~M12
1.5
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください