ジグソーブレード3本

ジグソーブレード3本 - BOSCH(ボッシュ)

プラスチック用。
塩ビ・ポリアミド・ポリスチレン切断。

用途塩ビ・ポリアミド・ポリスチレン用有効刃長(mm)220全長(mm)250厚さ(mm)1.6山数11切断能力(mm)【PVC塩ビ・PAポリアミド・PSポリスチレン】~160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44394797T1044HP
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする