ジグソーブレード3本

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44394797 品番T1044HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

プラスチック用。
塩ビ・ポリアミド・ポリスチレン切断。

有効刃長(mm)220 全長(mm)250 用途塩ビ・ポリアミド・ポリスチレン用 厚さ(mm)1.6 山数11 切断能力(mm)【PVC塩ビ・PAポリアミド・PSポリスチレン】〜160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする