イズミ
長さ600mmみぞぶたノンスリップ
種類
みぞぶた
寸法(mm)
メインバー:19
荷重
歩道用
アングル寸法(mm)
NL3×30×30
ピッチP(mm)
30
本体長さ(mm)
600
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
溝幅(mm)
選択してください
A:90
A:120
A:150
A:180
A:200
A:240
A:300
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44394849
URI-3-19-9AK
A:90
¥
2,970
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
44394858
URI-3-19-12A
A:120
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
44394876
URI-3-19-15A
A:150
¥
3,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
44394894
URI-3-19-18A
A:180
¥
4,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
44394919
URI-3-19-20A
A:200
¥
4,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
44394937
URI-3-19-24A
A:240
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
44394955
URI-3-19-30A
A:300
¥
6,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805