理研オプテック
自動遮光溶接面 R-7000-H
【ヘルメット取付型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル
電池交換可能
外付け遮光度調節
4つの受光センサー
液晶カートリッジ
種類
自動遮光溶接面
質量(g)
605
電源
太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)
センサー
受光:4箇所
有効視野(mm)
100×60
遮光度
溶接前:#4、溶接時:#9~#13
戻り速度(秒)
0.1~0.9
感度調整
Low~High
遮光速度(秒)
1/10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44397238
R-7000-H
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください