エンジニア
LEDポケットルーペ
レンズの展開時にライトが点灯します。
折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率
3倍
付属品
CR2016(テスト用)×2個
質量(g)
48
電池
CR2016
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44345167
SL-33
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【LEDポケットルーペ】SL 32・33
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった