ネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ

ネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ - シヤチハタネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ - シヤチハタネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ - シヤチハタネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ - シヤチハタネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ - シヤチハタネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ - シヤチハタネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ - シヤチハタネームペン・パーカー エアフロー 本体のみ - シヤチハタ

パーカーとボールペンとネーム印の美しい融合。印鑑付きのボールペン

インク油性材質胴・口金:真鍮質量(g)39タイプ楷書体寸法(幅W×長さL)(mm)15.1×135先端ボール径(mm)0.8印面サイズ(Φmm)9入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本体のみの販売です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44405893TKS-PKA-1シルバーパールCT
8,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
44405909TKS-PKA-4マジェンタCT
8,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
44405918TKS-PKA-3マリンブルーCT
8,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする