ビルトインコンロ WITHNA

ビルトインコンロ WITHNA - パロマ

『高いお手入れ性・おまかせ調理』で『すぐラク』を。暮らしに寄り添うビルトインコンロです。

仕様(強火力バーナー)左・右、(グリル部)水なし両面焼・オートグリル材質(天板)ハイパーガラスコートトップ色(天板)ティアラシルバー内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
天板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44404728PD-809WS-75CVLPガス750
197,400
取扱い終了
返品不可
44404737PD-809WS-75CV都市ガス750
197,400
取扱い終了
返品不可
44404746PD-809WS-60CVLPガス600
192,200
取扱い終了
返品不可
44404755PD-809WS-60CV都市ガス600
192,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする