ガス炊飯器 炊きわざ

ガス炊飯器 炊きわざ - パロマガス炊飯器 炊きわざ - パロマガス炊飯器 炊きわざ - パロマガス炊飯器 炊きわざ - パロマ

家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)

用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。コード長さ(m)1.6接続小口径迅速継手(別売)機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置保証期間3年/内釜(内面コート)火力調節マイコン内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
炊飯容量
質量(kg)
ガスの種類
外装色
最大消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44404807PR-M18TR2合~10合(0.36~1.8L)7.8LPガスプレミアムレッド×ブラック235
90,600
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44404816PR-M18TR2合~10合(0.36~1.8L)7.8都市ガスプレミアムレッド×ブラック235
90,600
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44404825PR-M09TR0.5合~5合(0.09~0.9L)6.3LPガスプレミアムレッド×ブラック185
87,900
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44404834PR-M09TR0.5合~5合(0.09~0.9L)6.3都市ガスプレミアムレッド×ブラック185
87,900
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44404843PR-M18TV2合~10合(0.36~1.8L)7.8LPガスプレミアムシルバー×アイボリー235
87,900
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44404859PR-M18TV2合~10合(0.36~1.8L)7.8都市ガスプレミアムシルバー×アイボリー235
87,900
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44404868PR-M09TV0.5合~5合(0.09~0.9L)6.3LPガスプレミアムシルバー×アイボリー185
85,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44404877PR-M09TV0.5合~5合(0.09~0.9L)6.3都市ガスプレミアムシルバー×アイボリー185
85,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする