モノタロウ

フォークリフトライト 矢印タイプ

フォークリフトライト 矢印タイプ - モノタロウフォークリフトライト 矢印タイプ - モノタロウフォークリフトライト 矢印タイプ - モノタロウフォークリフトライト 矢印タイプ - モノタロウフォークリフトライト 矢印タイプ - モノタロウ
(1件のレビュー)

フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。

用途フォークリフトに明るさ(Lm)14電源電圧(V)DC10~80消費電力(W)6防水保護等級IP68内容量1個
取扱説明書:(2.6MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45985267-
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45985276-
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: フォークリフトでの作業
オークラーズカンパニー自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けが簡単で、明るく見やすいです。価格も手ごろなので、2台目のフォークリフトでの利用を検討しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする