順位調整器 100mm

順位調整器 100mm - ジョー・プリンス竹下

観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。
スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。
左右兼用型です。
左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。

材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1065810201RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)276分野設備・機械内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44405358L-581A-100
5,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44405358L-581A-10044043607L-581A-100L-581A-100 順位調整器 ジョー・プリンス竹下 44043607順位調整器ジョー・プリンス竹下1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする