アズワン
アズツール糸巻カートリッジフィルター PP製 SWP5P10シリーズ
異物の溶出が非常に少ない設計です。
高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質
フィルター・コア/PP
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
61
最高使用温度(℃)
80
許容差圧(bar)
(推奨)1
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44413566
SWP5P10-250-1
1
250
3-8877-01
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
44413575
SWP5P10-250-3
3
250
3-8877-02
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
44413584
SWP5P10-250-5
5
250
3-8877-03
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
44413593
SWP5P10-250-10
10
250
3-8877-04
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
44413609
SWP5P10-250-20
20
250
3-8877-05
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
44413618
SWP5P10-250-30
30
250
3-8877-06
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
44413627
SWP5P10-250-50
50
250
3-8877-07
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
44413636
SWP5P10-250-75
75
250
3-8877-08
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
44413645
SWP5P10-250-100
100
250
3-8877-09
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
44413654
SWP5P10-500-1
1
500
3-8878-01
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
44413663
SWP5P10-500-3
3
500
3-8878-02
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
44413679
SWP5P10-500-5
5
500
3-8878-03
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
44413688
SWP5P10-500-10
10
500
3-8878-04
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
44413697
SWP5P10-500-20
20
500
3-8878-05
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
44413706
SWP5P10-500-30
30
500
3-8878-06
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
44413715
SWP5P10-500-50
50
500
3-8878-07
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
44413733
SWP5P10-500-100
100
500
3-8878-09
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
44413724
SWP5P10-500-75
75
500
3-8878-08
¥
880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください