曜日別特売

アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ

アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ - アズワンアズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ - アズワンアズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ - アズワンアズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ - アズワン
(1件のレビュー)

独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。

材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44413749PBI5P10O63-250-0.50.52503-8941-01
540
539
593(税込)
当日出荷
44413758PBI5P10O63-250-112503-8941-02
540
539
593(税込)
翌々日出荷
44413767PBI5P10O63-250-552503-8941-03
540
539
593(税込)
当日出荷
44413776PBI5P10O63-250-10102503-8941-04
540
539
593(税込)
当日出荷
44413785PBI5P10O63-250-25252503-8941-05
540
539
593(税込)
当日出荷
44413794PBI5P10O63-250-50502503-8941-06
540
539
593(税込)
当日出荷
44413803PBI5P10O63-250-75752503-8941-07
540
539
593(税込)
当日出荷
44413819PBI5P10O63-250-1001002503-8941-08
540
539
593(税込)
当日出荷
44413828PBI5P10O63-500-0.50.55003-8942-01
790
789
868(税込)
翌々日出荷
44413837PBI5P10O63-500-115003-8942-02
790
789
868(税込)
翌々日出荷
44413846PBI5P10O63-500-555003-8942-03
850
849
934(税込)
翌々日出荷
44413855PBI5P10O63-500-10105003-8942-04
850
849
934(税込)
当日出荷
44413864PBI5P10O63-500-25255003-8942-05
850
849
934(税込)
翌々日出荷
44413873PBI5P10O63-500-50505003-8942-06
850
849
934(税込)
翌々日出荷
44413898PBI5P10O63-500-1001005003-8942-08
850
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
44413889PBI5P10O63-500-75755003-8942-07
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44413749
2020-05-19
用途: 観賞魚水槽の浄化

アクア専用品と同等の性能で価格が安いので毎回購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする